pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12566 DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO NERO - GW12566

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12566 DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Manopola

  • Dimmer di serie - no

  • Tipo di carico - Universale

  • Ingresso stazione secondaria - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564895140

Codice prodotto

GEWGW12566

Cod. produttore

GW12566

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Manopola

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Universale

Ingresso stazione secondaria:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.