pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12542 TASTO INTERCAMB.CON ETICHETTA NERO - GW12542

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12542 TASTO INTERCAMB.CON ETICHETTA NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Campo di testo

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8011564266841

Codice prodotto

GEWGW12542

Cod. produttore

GW12542

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Campo di testo

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Con campo per dicitura:

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.