GEBO ITALIA - GEI241-26G RIDUZIONE M/F 1X3/4 - 241-26G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ghisa
Qualità del materiale collegamento 1 - Ghisa malleabile
Protezione superficiale collegamento 1 - Zincato a caldo
Materiale collegamento 2 - Ghisa
Qualità del materiale collegamento 2 - Ghisa malleabile
Confezione
1 PZ
EAN
4019576079286
Codice prodotto
GEI241-26G
Cod. produttore
241-26G
Produttore
GEI
Materiale collegamento 1:
Ghisa
Qualità del materiale collegamento 1:
Ghisa malleabile
Protezione superficiale collegamento 1:
Zincato a caldo
Materiale collegamento 2:
Ghisa
Qualità del materiale collegamento 2:
Ghisa malleabile
Protezione superficiale collegamento 2:
Zincato a caldo
Forma:
Diritto
Tipologia:
Monopezzo
Ridotto:
sì
Diametro nominale del collegamento 1:
1 pollice (25)
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Diametro nominale del collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Colore principale raccordo:
Grigio
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...300 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
25 bar
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
20 bar