GEBO ITALIA - GEI130-31G TI RIDOTTO 11/2X3/4X11/2 - 130-31G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ghisa
Qualità del materiale collegamento 1 - Ghisa malleabile
Protezione superficiale collegamento 1 - Zincato a caldo
Materiale collegamento 2 - Ghisa
Qualità del materiale collegamento 2 - Ghisa malleabile
Confezione
1 PZ
EAN
4019576082095
Codice prodotto
GEI130-31G
Cod. produttore
130-31G
Produttore
GEI
Materiale collegamento 1:
Ghisa
Qualità del materiale collegamento 1:
Ghisa malleabile
Protezione superficiale collegamento 1:
Zincato a caldo
Materiale collegamento 2:
Ghisa
Qualità del materiale collegamento 2:
Ghisa malleabile
Protezione superficiale collegamento 2:
Zincato a caldo
Materiale collegamento 3:
Ghisa
Qualità del materiale collegamento 3:
Ghisa malleabile
Protezione superficiale collegamento 3:
Zincato a caldo
Tipologia:
Elemento a T
Angolo:
90 °
Modello scorrevole:
no
Ridotto:
sì
Parti multiple:
no
Diametro nominale del collegamento 1:
1.1/2 pollice (40)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Diametro nominale del collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Diametro nominale del collegamento 3:
1.1/2 pollice (40)
Collegamento 3:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Colore principale raccordo:
Grigio
Pressione massima di esercizio a 20°C:
20 bar
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
25 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...300 °C