pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCOG51122005B500 FRO-HP -JZ 12G1,50 G/V+NE. NUM. CCA-S3, - G51122005B500

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCOG51122005B500 FRO-HP  -JZ 12G1,50 G/V+NE. NUM. CCA-S3,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

Confezione

  • 500 M

EAN

7449071423555

Codice prodotto

GCOG51122005B500

Cod. produttore

G51122005B500

Produttore

GCO

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermo:

no

Guaina protettiva:

PVC

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

12.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi flessibili per segnalamento e controllo, per posa fissa, con isolamento e guaina in pvc in accordo al regolamento europeo (CPR) ue 305/11. Adatto alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile rispondenti al Regolamento Prodotti da Costrizione (CPR), con l'obbiettivo di limitare la propagazione dell'incendio secondo la classe prevista. Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni. E' ammessa la posa temporanea anche esterna. Per posa in aria libera in tubo o in canaletta e in strutture metalliche. (Variante CEI 20-40). Cavi multipolari per controllo e segnalazione a posa fissa. Caratteristiche particolari: guaina OR che conferisce buona resistenza a olii generici (tipo IRM902). Cavi neri numerati, con giallo/verde