pagina iniziale
in esaurimento

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T0107432B TR/R - TELEFONICI DA INT. 21X2X0,6 ECA - 6T0107432B

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T0107432B TR/R - TELEFONICI DA INT. 21X2X0,6 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Numero di conduttori - 42

  • Numero di twistature (coppie) - 21

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1000 M

EAN

8001022780323

Codice prodotto

GCO6T0107432B

Cod. produttore

6T0107432B

Produttore

GCO

Superficie del conduttore:

Stagnato

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di conduttori:

42

Numero di twistature (coppie):

21

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

13 mm

Cavi telefonici per installazione all'interno. I cavi telefonici di normale produzione, seppure realizzati con guaine in PVC autoestinguente e non propagante la fiamma, diventano un mezzo di propagazione dell'incendio, quando vengono installati a fasci especialmente in canaline verticali. I cavi ECO-SECUR LINE sono stati appositamente studiati per ovviare a questi inconvenienti. L'utilizzo di una mescola PVC particolare, fa si che questi cavi siano classificati Eca in accordo al Regolamento per prodottida costruzione CPR UE 305/2011 ed inoltre permettono di ridurre sensibilmente le emissioni di gas tossici e corrosivi. Per le caratteristiche di estinguenza e ridotta corrosività se ne consiglia l'impiego per collegamenti in centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all'interno di edifici civili ed industriali.