FUTURASUN SRL - FUTFU410MSPLCN MODULO FV 410W SILK PLUS SP30 CORN. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002806561
Codice prodotto
FUTFU410MSPLCN
Cod. produttore
FU410MSPLCN
Produttore
FUT
SIilk® Plus Black Frame è una serie di moduli fotovoltaici monocristallini con cornice nera con celle PERC da 182 mm ad alta efficienza. La configurazione del modulo con 108 celle e 410 Wp di potenza è perfetta per le installazioni residenziali e commerciali. Il pannello fotovoltaico FU400-415M Silk® Plus si distingue per l’alta efficienza del modulo fino a 21,25%, le sue dimensioni contenute di 1722x1134x30 mm e il suo ottimo coefficiente termico di -0,35 %/°C che garantisce alti rendimenti anche in casi di giornate calde con alte temperature di esercizio. La configurazione a 108 celle è disponibile in versione total black con back sheet nero e cornice nera (400 Wp) e inoltre è disponibile anche una versione più grande con 144 celle con potenza da 530 a 555 Wp, per installazioni commerciali e utility scale. Dimensioni: 1722 x 1134 x 30 mm Peso: 20,8 kg Efficienza modulo fino a: 21,25 % Coefficiente di temperatura Pmax: -0,35 %/°C