FUMAGALLI - FUMBLU7003S0020000 DISP ORIZZ SAPONE SATINATO - AISI 304


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installazione - Parete
Tipo di sapone - Sapone liquido
Colore del contenitore - Acciaio Inox
Materiale del flacone - Acciaio inox
Senza contatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075430368
Codice prodotto
FUMBLU7003S0020000
Cod. produttore
BLU7003S0020000
Produttore
FUM
Installazione:
Parete
Tipo di sapone:
Sapone liquido
Colore del contenitore:
Acciaio Inox
Materiale del flacone:
Acciaio inox
Senza contatto:
no
Materiale del supporto/ sede:
Acciaio inox
Larghezza:
200 mm
Altezza:
124 mm
Materiale - Pompa:
Acciaio inox
Profondità:
112 mm