pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML545A SML545A MULTISWITCH 5 IN 4 DERIVATE ATTI

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML545A SML545A MULTISWITCH 5 IN 4 DERIVATE ATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 5

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 5

  • Consumo massimo - 65 mA

  • Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter) - 14 V / 18 V / 22 kHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436545300459

Codice prodotto

FTESML545A

Cod. produttore

SML545A

Produttore

FTE

Numero di ingressi:

5

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

5

Consumo massimo:

65 mA

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V / 22 kHz

Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, quattro uscite in derivazione con attenuazione tipica di 13 dB sul TV e 3dB sul SAT. Garantiscono una robustezza e durata nel tempo, elevato disaccomppiamento elivello di ingresso ne fanno un componente ideale in impianti a medie e elevate utenze, realizzati per distribuire segnali Sat digitali, con miscelazione passiva dei segnali TV includendo la linea di ritorno.