FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK330EWLTE K330EWLTE CAVO COAX TRISHIELD 7MM ECA 25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1 mm
Materiale del conduttore - Altri
Superficie conduttore interno - Ramato
Diametro allo schermo - 4.6 mm
Materiale dello schermo - Alluminio
Confezione
250 M
EAN
8055271130064
Codice prodotto
FTEK330EWLTE
Cod. produttore
K330EWLTE
Produttore
FTE
Diametro del conduttore
1 mm
Materiale del conduttore
Altri
Superficie conduttore interno
Ramato
Diametro allo schermo
4.6 mm
Materiale dello schermo
Alluminio
Tipo di schermo
Foglio + Treccia
Dielettrico
Polietilene espanso (PEE)
Numero strati di schermatura
3
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna
Bianco
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Resistente ai raggi UV
sì
Impedenza
75 Ohm
Diametro esterno approssimativo
7.06 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
140 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-20...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-20...70 °C
Cavo coassiale Tri-shield LTE con conduttore centrale in CCS, sezione da 7,06 mm in classe A++. Costruito con le specifiche appropriate per la bassa dispersione di gas tossici in caso d'incendio. Tripla schermatura: nastro, treccia, nastro - Conduttore interno in acciaio ramato - Guaina esterna in PVC bianco - Copertura della treccia 80% - Eccellente schermatura classe A++ - Pull-box da 250 mt con svolgimento facilitato - CPR Euroclasse Eca. Adatto per distribuire segnali TV e SAT fino a medie distanze.