pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYUHF-5G FLYUHF-5G ANTENNA 5 ELEM. BANDA UHF G.9D - FLYUHF-5G

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYUHF-5G FLYUHF-5G ANTENNA 5 ELEM. BANDA UHF G.9D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Antenna TV

  • Zona del canale - 21...48

  • Guadagno max. - 9 dB

  • Lunghezza - 0.518 m

  • Numero di bande di frequenze - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8055271138213

Codice prodotto

FTEFLYUHF-5G

Cod. produttore

FLYUHF-5G

Produttore

FTE

Tipologia:

Antenna TV

Zona del canale:

21...48

Guadagno max.:

9 dB

Lunghezza:

0.518 m

Numero di bande di frequenze:

1

Omnidirezionale:

no

L'antenna FLYUH-5G e caratterizzata da un ingombro e peso molto contenuti, mantenendo inalterate le prestazioni sempre al TOP. Con sistema Easy mount permette al prodotto di essere montato velocemente e senza bisogno di utensili. L'adattamento alle nuovefrequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.