pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXTT1 BOXTT1 BOX DI PIANO FTTH - OPF - BOXTT1

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXTT1 BOXTT1 BOX DI PIANO FTTH - OPF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accoppiamento - Connettore di giunzione

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Chiudibile a chiave - no

  • Scomparti separati - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055271137322

Codice prodotto

FTEBOXTT1

Cod. produttore

BOXTT1

Produttore

FTE

Materiale:

Plastica

Tipo di accoppiamento:

Connettore di giunzione

Grado di protezione (IP):

IP65

Chiudibile a chiave:

no

Scomparti separati:

no

BOXTT1 BOX DI PIANO FTTH - OPF