FRONIUS - FNU42.0411.0346 FRONIUS SMART METER TS 5KA-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076064425
Codice prodotto
FNU42.0411.0346
Cod. produttore
42.0411.0346
Produttore
FNU
Il contatore energetico bidirezionale Fronius Smart Meter TS 5kA-3 abbinato a inverter della serie GEN24 Plus e Snapinverter è in grado di ottimizzare la quota di autoconsumo dell’abitazione/utenza e memorizzare le curve di carico. Attraverso il protocollo di comunicazione Sunspec Modbus RTU è in grado di effettuare un controllo dinamico del surplus energetico ed impostare dei limiti. Con il portale Solarweb è possibile supervisionare l’impianto e la potenza autoconsumata. In presenza di sistema di accumulo è possibile fare una gestione dei flussi energetici specifica. Modello predisposto per il collegamento di TA esterni (non compresi). Tensione nominale: 230/400 Vac; Massima corrente: 5000A; Tipo di installazione: Applicabile su barra DIN (spazio occupato 4 moduli); Classe di precisione: 1; Comunicazione: Modbus RTU 485; Massima sezione cavi di corrente in ingresso: 4mm²