pagina iniziale

FRONIUS - FNU4.210.057.041 FRONIUS ECO 27.0-3-S LIGHT - 4.210.057.041

FRONIUS
copiacopia
FRONIUS - FNU4.210.057.041 FRONIUS ECO 27.0-3-S LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007947188748

Codice prodotto

FNU4.210.057.041

Cod. produttore

4.210.057.041

Produttore

FNU

Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21;V1 e CEI 0-16;V1 - FRONIUS modello ECO 27.0-3-S per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione antiisola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 1 MPPT con n° 6 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 580-850 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massimacorrente in ingresso lato DC 47,7 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 71,6 A, potenza nominale in corrente alternata 27000 W, massima corrente in uscita 39 A, tensione di uscita 230/400 V c.a. (280-480V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 2%, grado di efficienza massima 98,3%, gamma di temperatura ambiente -25 +60 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 73 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali +4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.