FRONIUS - FNU4.210.041 FRONIUS SYMO 7.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 7000 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 150...800 V
Corrente di entrata massima in DC - 16 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 2
Grado di efficienza europeo - 97.6 %
Confezione
1 PZ
EAN
9007947119322
Codice prodotto
FNU4.210.041
Cod. produttore
4.210.041
Produttore
FNU
Potenza nominale in uscita AC:
7000 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
150...800 V
Corrente di entrata massima in DC:
16 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
2
Grado di efficienza europeo:
97.6 %
Con Data Logger:
sì
Con trasformatore:
no
Display:
Standard
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Wireless:
sì
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
21.9 kg
Larghezza:
431 mm
Altezza:
645 mm
Profondità:
204 mm