pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA918329 CDIR24WD-312IP DOME 3-12MM 2,4MP IP MOT

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA918329 CDIR24WD-312IP DOME 3-12MM 2,4MP IP MOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978098736

Codice prodotto

FRA918329

Cod. produttore

918329

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Con lampada IR:

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro:

131 mm

Altezza:

93 mm

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera Dome IP POE/12V, ottica varifocale 2,8-12mm, motorizzata con autofocus, risoluzione 2,4M pixel FULL-HD (1920x1080), 30fps, funzione WDR, Day & Night con ICR, illuminatori infrarosso portata 30m, compatibile ONVIF, protezione IP66, dimensioni 131x93.