FRACARRO - FRA280723 DE6-20 DERIVATORE 6DER5-2400MHZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore F
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Max perdita di inserzione - 20 dB
Numero di derivazioni - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8016978034857
Codice prodotto
FRA280723
Cod. produttore
280723
Produttore
FRA
Collegamento
Connettore F
Modello
Su guida
Frequenza
5...2400 MHz
Max perdita di inserzione
20 dB
Numero di derivazioni
6
Numero di uscite
6
La gamma di componenti per la distribuzione da 5 a 2400 MHz si caratterizza per gli ingombri estremamente ridotti dei dispositivi. Partitori e derivatori ( a 1,2,4, 6 o 8 vie) sono facilmente inseribili in qualsiasi scatola di derivazione; presso fusi e nichelati, assicurano elevate prestazioni, con bassissime perdite d’inserzione, alto return-loss e isolamento.