FRACARRO - FRA270623 KDSR-S RIC.QPSK STER.VSB E2-E69
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016978075928
Codice prodotto
FRA270623
Cod. produttore
270623
Produttore
FRA
Ricevitore Digitale QPSK con Modulatore vestigiale. Modulatore vestigiale full-band, consente di rimodulare il programma ricevuto nella banda 47÷862 MHz. Facilmente aggiornabile in campo mediante l’interfaccia KRS-RJ. C/N su canale >57 dB. Elevato livello di uscita: 90dBµV per canale. Ampia dinamica del segnale in ingresso, consente la corretta ricezione anche in casi di basso livello di segnale. Uscita RCA per consentire il collegamento a modulatori professionali. Loop-through in ingresso per collegarediversi moduli alla stessa polarità sat. DiSEqC 1.0, 4 posizioni 14/18V, 0/22KHz. Meccanica in pressofusione per garantire solidità all’installazione. Aggancio rapido e sicuro su barra DIN. Multistandard (KDSR-M). PAL B,G . Mono, Stereo, dual sound. 780(1060 con alimentazione LNB).