FRACARRO - FRA223201 MX201 MISCELATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Collegamento - Presa F (SPF)
Numero di ingressi - 2
Modello - Filtro miscelatore (Diplexer)
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Miscelatori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978067565
Codice prodotto
FRA223201
Cod. produttore
223201
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Collegamento:
Presa F (SPF)
Numero di ingressi:
2
Modello:
Filtro miscelatore (Diplexer)
•Miscelatori con 2 o 3 ingressi e connettori F, possono essere usati come demiscelatori entrando dal connettore di uscita (Mix). Impedenza 75 Ohm.• Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.• Compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM. •Temperatura di lavoro -10 ÷ 55°C.• Contenitore in metallo completamente schermato