FRACARRO - FRA223101 JS2RT AMPLIF. DA PALO CE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 1
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno Banda I - 22 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978003051
Codice prodotto
FRA223101
Cod. produttore
223101
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda I:
22 dB
Amplificano il segnale proveniente da una antenna e sono dotati di una uscita amplificata. Contenitore di plastica a prova di pioggia. Telealimentabili via cavo,12VDC. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.Compatibile con i segnali DTT in modulazione COFDM. Temperatura di lavoro: -10 a 55°C. Telaio in pressofusione completamente schermato con connettori F.