FRACARRO - FRA220838 CD2-18 DERIVATORE 2 VIA 18DB - 220838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 18 dB
Confezione
12 PZ
EAN
8016978075119
Codice prodotto
FRA220838
Cod. produttore
220838
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
18 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3.5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d’impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.