FRACARRO - FRA213103 TAU LTE KILLER ANT.UHF TAU HD LTE KIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Antenna TV 
- Gamma di ricezione - UHF 
- Guadagno massimo - 14 dB 
- Lunghezza - 1.17 m 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8016978091874
Codice prodotto
FRA213103
Cod. produttore
213103
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
14 dB
Lunghezza:
1.17 m
Antenna Yagi progettata per ridurre al massimo l’impatto delle frequenze LTE sulla banda TV. L’antenna integra un filtro SAW. Queste caratteristiche garantiscono una selettività record di oltre 40 dB in 20 MHz.


