pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230223739 LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER BIN

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230223739 LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER BIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2942 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 35...35 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535122331

Codice prodotto

FOS2230223739

Cod. produttore

2230223739

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2942 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1440 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

II

Larghezza:

50 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Montaggio a parete:

no

Liset 2.0 - a binario - luce diretta. 35W. 2942 lm. 3000K. Colore Nero