FOSNOVA - FOS2217221400 ENERGY 2230 1722 24W 3K CLD BIA - 2217221400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8016535088163
Codice prodotto
FOS2217221400
Cod. produttore
2217221400
Produttore
FOS
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2700 lm
Fattore di potenza:
0
Diametro esterno:
230 mm
Altezza/profondità di installazione:
76 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



