pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2217221100 ENERGY 2230 1722 19W 3K CLD BIA - 2217221100

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535085704

Codice prodotto

FOS2217221100

Cod. produttore

2217221100

Produttore

FOS

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Fattore di potenza:

0

Diametro esterno:

230 mm

Altezza/profondità di installazione:

62 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Energy, una delle serie di faretti da incasso più conosciute e diffuse, si rinnova completamente, mantenendo sempre inalterato il suo elevato standard qualitativo. La nuova serie è disponibile con Led da 4000K - 2180lm, con diametri da 230mm, IP44, 40000h. Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffaregolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza 2180lm - 20W - 4000K - CRI 90 - DIM IGBT (Il dimmer deve essere specifico per configurazioni LED+driver e dotato di regolazione del minimo livello di luminosità). Fattore di potenza: ≥0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50). diam. incasso 205/225mm.