pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2216781112 ISPOT 1 COM 1678 LED 11W 3K CLD-D BIA

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535109516

Codice prodotto

FOS2216781112

Cod. produttore

2216781112

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Dimmerabile 1-10 V:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

123 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

95 mm

Altezza / Profondità:

2 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0.9

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

iSpot Comfort 1 - Corpo: In alluminio pressofuso completo di anello di finitura. Riflettore: In policarbonato. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19. Modello universale per sostituire faretti con fori da 75 mm a 80 mm. L’anello in dotazione può essere utilizzato sia come finitura estetica che per coprire fori di dimensione superiore, da 80 mm a 92 mm. Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V. LED COB 11W 900lm 3000K 38° CRI 92. Bianco. Dimmerabile DALI