FOSNOVA - FOS220888110049 LUTHOR BIG 888 COB 39W 4K CLD BIA - 220888110049
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016535076481
Codice prodotto
FOS220888110049
Cod. produttore
220888110049
Produttore
FOS
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4500 lm
Diametro esterno:
220 mm
Altezza/profondità di installazione:
152 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



