FOSNOVA - FOS2208787700 LUTHOR BIG 878 COB 27W 4K CLD ARG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8016535071615
Codice prodotto
FOS2208787700
Cod. produttore
2208787700
Produttore
FOS
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Argento
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Riflettore
Brillantato
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Grado di protezione (IP)
IP40
Resistenza agli urti
IK07
Classe di protezione
II
Adatto per lampade di potenza
26...26 W
Diametro esterno
190 mm
Altezza/profondità di installazione
152 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi areecommerciali. Corpo orientabile Big: in alluminio pressofuso Riflettore: In alluminio placcato ossidato e brillantato ad alto rendimento. LED 26W - 3000/4000K - 3000lm - CRI80