FOSNOVA - FOS2204441000 FASHION R3 0444 VIVID 30W 34 3K CLD BIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535101947
Codice prodotto
FOS2204441000
Cod. produttore
2204441000
Produttore
FOS
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Adatto al montaggio su traversa
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici
sì
Adatto per montaggio con morsetto
no
Regolabile
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Riflettore
Brillantato
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
A medio raggio 20-40°
Grado di protezione (IP)
IP40
Resistenza agli urti
IK07
Classe di protezione
II
Adatto per lampade di potenza
30...30 W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
90-100
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
2122 lm
Fattore di potenza
0.9
Altezza / Profondità
153 mm
Lunghezza
126 mm
Diametro esterno
83 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Fashion R3 con ottica - Il colore è un elemento fondamentale nello stimolo all’acquisto. L’illuminazione dei punti vendita deve quindi tendere alla migliore visualizzazione della merce esposta. Un risultato che si può ottenere solo con sorgenti luminose ad ampio spettro in grado di assicurare una visualizzazione corretta dei colori. Fashion nasce per soddisfare l’esigenza di illuminare ambienti espositivi e per ogni spazio dove è necessaria una luce d’accento. Corpo: in alluminio pressofuso. Riflettore: in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento. Verniciatura: a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 95). Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente La serie di LED high performance Vivid è progettata con una nuova tecnologia che agisce sulla saturazione dei colori in modo omogeneo. Per questo sono particolarmente indicati in tutti gli ambienti in cui i riflessi, le trasparenze e la qualità del bianco e dei colori sono determinanti. LED COB VIVID 30W 2122lm 3000K -36° - CRI 95. Bianco.