FOSNOVA - FOS2201527400 OMNITRACK 152 MT.3 OSSIDATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535015428
Codice prodotto
FOS2201527400
Cod. produttore
2201527400
Produttore
FOS
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37 mm
Larghezza:
37 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Corpo: Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. In alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. Dotazione: Nella parte superiore sono previste asole per il fissaggio o cave per l’attacco di accessori. Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio. A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata.Binario Omnitrack completo di copertura in pezzi da 50cm, in questo caso il binario diventa IP40, in riferimento alla norma CEI EN 60529.