FORIDRA - FORI.500T5 IDRATERM 500 TANICA DA KG. 5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
2000002129400
Codice prodotto
FORI.500T5
Cod. produttore
I.500T5
Produttore
FOR
antigelo per impianti di riscaldamento atossico concentrato con protettivi e battericida Glicole propilenico (atossico) concentrato, formulato con un pacchetto specifico di inibitori di corrosione per tutti i metalli, deossigenanti stabili a lungo termine, stabilizzatori del pH e della durezza; prodotto idoneo a garantire protezione al gelo, protezioni da corrosioni su tutti i metalli e plastiche, incrostazioni fino a 25°F, la formazione di gas e la proliferazione batterica. Prodotto conforme alla Norma UNI 8065:2019 (per impianti di climatizzazione invernale e/o estiva). CARATTERISTICHE: pH neutro Non tossico Compatibile con tutti i metalli (incluso l’alluminio) Compatibile con le materie plastiche Inibitore controllabile con KIT IDRATERM P Protezione al gelo controllabile con RIFRATTOMETRO Inibitore di corrosione reintegrabile con IDRATERM P100 o 110 Compatibile con IDRATERM 700 per impianti a bassa temperatura DOSAGGIO: 20 – 50% CONFEZIONI: Tanica da 5 kg Tanica da 25 kg