FORIDRA - FORI.400T5 IDRATERM 400 TANICA DA KG. 5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
2000002287544
Codice prodotto
FORI.400T5
Cod. produttore
I.400T5
Produttore
FOR
Risanante a ph neutro per impianti di climatizzazione nuovi IDRATERM 400 rimuove depositi di ossidi metallici presenti in impianti di riscaldamento NUOVI. Il lavaggio dell'impianto va effettuato introducendo il prodotto, va fatto circolare da 3 a 30 giorni con il circolatore della caldaia (a caldo o a freddo) o per 2 ore con pompa IDRAFLOW. Al termine della pulizia risciacquare bene l’impianto fino ad avere acqua pulita in tutte le parti del circuito ed introdurre un protettivo IDRATERM. Prodotto conforme alla Norma UNI 8065:2019 (per impianti di climatizzazione invernale e/o estiva). CARATTERISTICHE: pH neutro Compatibile con tutti i metalli (incluso l’alluminio) Compatibile con le materie plastiche Massimizza l’efficienza dell’impianto Evita sprechi energetici Compatibile con IDRATERM 700 per impianti a bassa temperatura DOSAGGIO: 1% CONFEZIONI: Bottiglia da 1 kg Tanica da 5 kg