FORIDRA - FORI.25T25 IDRASOLAR 25 TANICA DA KG. 25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076873645
Codice prodotto
FORI.25T25
Cod. produttore
I.25T25
Produttore
FOR
Protezione impianti solari Antigelo premiscelato atossico – protezione -28°C. IDRASOLAR 25 è un prodotto specifico idoneo al riempimento di impianti solari termici con pannelli piani o sottovuoto, costituito da glicole propilenico (atossico) e specifici protettivi, inibitori di corrosione e alcalinizzanti idonei ad evitare fenomeni incrostanti e corrosivi nel normale esercizio e a neutralizzare l’acidità che si sviluppa soprattutto durante i fenomeni di stagnazione. Tutti i componenti dei formulati IDRASOLAR sono termicamente stabili fino a 300 °C; hanno una elevata riserva di alcalinità che consente una lunga durata della soluzione alle normali condizioni di esercizio (anche oltre i 5 anni). La colorazione diminuisce di intensità in base al consumo del protettivo, fino alla totale scomparsa del colore quando il prodotto è da sostituire. Questa tecnica consente una facile gestione del prodotto senza l’uso di strumenti. Brevetto n ° 1390461. CARATTERISTICHE: Protezione fino a -28°C; Termicamente stabile fino a 300°C; Riserva di alcalinità 20 gr/lt di HCl 0,1 N; Contiene idonei inibitori di corrosione e antincrostanti; BREVETTO, protezione al gelo controllabile anche senza RIFRATTOMETRO. DOSAGGIO: Tal quale