FORIDRA - FORI.240T27 IDRATERM 240 TANICA DA KG. 27
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001266588
Codice prodotto
FORI.240T27
Cod. produttore
I.240T27
Produttore
FOR
Risanante non acido e non corrosivo per impianti di climatizzazione vecchi IDRATERM 240 rimuove grandi quantità di depositi di ossidi metallici e fanghi dagli impianti di riscaldamento VECCHI. Il lavaggio dell'impianto va effettuato introducendo il prodotto, va fatto circolare da 3 a 30 giorni con il circolatore della caldaia (a caldo o a freddo) o per 2 ore con pompa IDRAFLOW. Al termine della pulizia risciacquare bene l’impianto fino ad avere acqua pulita in tutte le parti del circuito ed introdurre un protettivo IDRATERM. Prodotto conforme alla Norma UNI 8065:2019 (per impianti di climatizzazione invernale e/o estiva). CARATTERISTICHE: Compatibile con tutti i metalli (incluso l’alluminio) Compatibile con le materie plastiche Massimizza l’efficienza energetica Evita sprechi energetici Compatibile con IDRATERM 700 per impianti a bassa temperatura Dosaggio controllabile con CONDUCIMETRO Alla corretta concentrazione (5%) la conducibilità aumenta di circa 2500 μS/cm DOSAGGIO: 5% CONFEZIONI: Tanica da 5 kg Tanica da 27 kg