FLUKE ITALIA SRL - FLK3052401 LAN-1 TESTER CAVO LAN CON DISPLAY LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Modello - Tester funzionalità LAN
Tipo di indicazione - LED
Con interfaccia PC / Stampante - no
Memoria dei valori misurati - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969419345
Codice prodotto
FLK3052401
Cod. produttore
3052401
Produttore
FLK
Adatto per:
Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Modello:
Tester funzionalità LAN
Tipo di indicazione:
LED
Con interfaccia PC / Stampante:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Adatto per misure di protocollo rete:
no


