FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5348138 FEV300-CON-TY1 SPINA PER FEV300/TY1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Elettrico
Utilizzabile con un multimetro - sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica - no
Utilizzabile con un tester di apparecchi - no
Utilizzabile con un tester di installazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
195112043042
Codice prodotto
FLK5348138
Cod. produttore
5348138
Produttore
FLK
Tipo di adattatore
Elettrico
Utilizzabile con un multimetro
sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica
no
Utilizzabile con un tester di apparecchi
no
Utilizzabile con un tester di installazione
sì
Utilizzabile con un tester di messa a terra
no
Utilizzabile con un tester di macchine
no
Utilizzabile con un analizzatore di potenza
no
Utilizzabile con un calibratore di processo
no
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali
no
Utilizzabile con un misuratore di portata
sì
Utilizzabile con una termocamera
no
Adatto per i test E-Mobility
sì
Adatto per i test fotovoltaici
no
Categoria del circuito di misura
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tensione massima categoria circuito di misura
300 V
Tipo di connettore ingresso
Altri
Tipo di connettore uscita
Innesto di sicurezza 4 mm
max. tensione d’ingresso
480 V
Tensione d’uscita massima
480 V
Max. corrente di ingresso
10 A
Corrente max. di uscita
10 A
Grado di protezione (IP)
IP54
Con valigetta / borsa
no
Grado di inquinamento
2
Temperatura di esercizio
0...40 °C
Lunghezza
110 mm
Larghezza
60 mm
Altezza
232 mm
Connettore di tipo 1 per adattatore per stazione di ricarica FEV-300 EV