FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5311903 PRO200EUR TESTER MULTIFUNZ CON LICENZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Indicazione del valore limite - no
Misura di isolamento / della resistenza di isolamento - sì
Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa - no
Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti - no
Confezione
1 PZ
EAN
195112034163
Codice prodotto
FLK5311903
Cod. produttore
5311903
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Indicazione del valore limite
no
Misura di isolamento / della resistenza di isolamento
sì
Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa
no
Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti
no
Test per limitatori di tensione
no
Misura per basse resistenze
sì
Misurazione bassa resistenza con funzione rampa
no
Misura di terra / della resistenza di terra
sì
Misura di terra selettiva
no
Misura circuito di terra
no
Misura di terra specifica
no
Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto)
sì
Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD
sì
Misurazione della resistenza interna di rete
sì
Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti
sì
Test per interruttori differenziali
sì
Forma della curva per test differenziali
Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione
sì
Funzione di analisi interruttori differenziali
sì
Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K
no
Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento
no
Misura delle correnti di dispersione con adattatore
no
Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo
no
Test sequenza di fase
sì
Memoria strutturata dei valori misurati
sì
Memoria dei valori misurati
sì
Interfaccia
sì
Connessione per stampante
no
Stampante integrata
no
Tester controllabile da remoto
sì
Strumenti di installazione multifunzione Beha-Amprobe PRO-200-EUR TELARIS. Ora in bundle con il software di reportistica e gestione dei dati TruTest ™. Il software TruTest è progettato per eliminare i problemi associati alla gestione e al reporting dei dati del sistema elettrico tradizionale. Che tu stia testando gli apparecchi in un ufficio, verificando le riparazioni in un'officina o eseguendo ispezioni visive annuali, la corretta gestione dei dati è fondamentale per produrre report di facile comprensione per i clienti. Il software TruTest consente di importare rapidamente e facilmente i risultati delle misurazioni direttamente dagli strumenti di prova, gestire i file trasferiti dagli strumenti o inserire manualmente i dati secondo necessità.