FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5233904 TELECAMERA ACUSTICA DI PRECISIONE II910
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Microfoni in arrey
Tecnica - MEMS
Frequenza del segnale sonoro - 20...100 kHz
Portata - 4.4...135.5 dB
Distanza di rilevazione - 0.5...120 m
Confezione
1 PZ
EAN
195112008164
Codice prodotto
FLK5233904
Cod. produttore
5233904
Produttore
FLK
Tipo di sensore
Microfoni in arrey
Tecnica
MEMS
Frequenza del segnale sonoro
20...100 kHz
Portata
4.4...135.5 dB
Distanza di rilevazione
0.5...120 m
Indicazione / Visualizzazione
Grafico
Immagine reale
sì
Risoluzione display
1280x800
Diagonale del display
17.8 cm
Con touch screen
sì
Registrazione video
sì
Frame rate (fps)
25
Temperatura ambiente
-10...40 °C
Con laser
no
Misurazione della distanza
sì
Con lampada incorporata
no
Cuffie
no
Compatibile con WiFi
no
Interfaccia Bluetooth
no
Con funzione memoria
sì
Memoria interna
sì
Capacità di memoria
32 GB
Slot per scheda SD
no
Connessione USB
sì
Tipo di bus
USB-C
Alimentato a batteria
sì
Tipo di batteria
Ioni di litio
Max. autonomia batteria
6 h
Grado di protezione (IP)
IP40
Lunghezza
68 mm
Altezza
186 mm
Larghezza
322 mm
La telecamera acustica di precisione Fluke ii910 è lo strumento perfetto per gli elettricisti addetti alle linee e apparecchiature ad alta tensione, i tecnici incaricati dell'esecuzione di test elettrici e i team addetti alla manutenzione della rete elettrica che eseguono costantemente l'ispezione e la manutenzione di apparecchiature ad alta tensione di distribuzione dell'energia elettrica e in ambito industriale. L'ii910 offre un modo sicuro, rapido e semplice per rilevare e localizzare le scariche parziali al fine di mantenere efficienti le apparecchiature ad alta tensione ed evitare eventi catastrofici. Grazie alla tecnologia SoundSight™, l'ii910 converte i suoni da essa percepiti in una rappresentazione visiva, in modo da permettere l'individuazione rapida delle aree problematiche. La banda di frequenza più elevata dell'ii910 consente il rilevamento precoce per agevolare la programmazione tempestiva della manutenzione ed è il motivo per cui la gamma di frequenze dell'ii910 è di 2-100 kHz.