FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5117536 ULD400TE TRASMETTITORE PER ULD410 E 420
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Microfono singolo
Tecnica - MEMS
Frequenza del segnale sonoro - 20...90 kHz
Indicazione / Visualizzazione - LCD / acustico
Immagine reale - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969917810
Codice prodotto
FLK5117536
Cod. produttore
5117536
Produttore
FLK
Tipo di sensore
Microfono singolo
Tecnica
MEMS
Frequenza del segnale sonoro
20...90 kHz
Indicazione / Visualizzazione
LCD / acustico
Immagine reale
no
Risoluzione display
320x240
Diagonale del display
6.35 cm
Con touch screen
no
Registrazione video
no
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Con laser
no
Misurazione della distanza
no
Con lampada incorporata
no
Cuffie
sì
Compatibile con WiFi
no
Interfaccia Bluetooth
no
Con funzione memoria
no
Memoria interna
no
Slot per scheda SD
no
Connessione USB
no
Tipo di bus
Altri
Alimentato a batteria
sì
Tipo di batteria
Altri
Max. autonomia batteria
105 h
Grado di protezione (IP)
IP40
Lunghezza
183 mm
Altezza
43 mm
Larghezza
75 mm
ULD-400-TE Trasmettitore per ULD-400