FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5117513 ULD400RE RICEVITORE PER ULD410 E 420
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Microfono singolo
Tecnica - MEMS
Frequenza del segnale sonoro - 40...40 kHz
Indicazione / Visualizzazione - LCD / acustico
Immagine reale - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969917797
Codice prodotto
FLK5117513
Cod. produttore
5117513
Produttore
FLK
Tipo di sensore
Microfono singolo
Tecnica
MEMS
Frequenza del segnale sonoro
40...40 kHz
Indicazione / Visualizzazione
LCD / acustico
Immagine reale
no
Risoluzione display
Altri
Con touch screen
no
Registrazione video
no
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Con laser
no
Misurazione della distanza
no
Con lampada incorporata
no
Cuffie
no
Compatibile con WiFi
no
Interfaccia Bluetooth
no
Con funzione memoria
no
Memoria interna
no
Slot per scheda SD
no
Connessione USB
no
Tipo di bus
Altri
Alimentato a batteria
sì
Tipo di batteria
Altri
Max. autonomia batteria
60 h
Grado di protezione (IP)
IP40
Lunghezza
137 mm
Altezza
33 mm
Larghezza
65 mm
Quando la pressione in corrispondenza di una perdita non è sufficiente o l'impianto non è pressurizzato, gli ultrasuoni emessi non riescono ad attivare il ricevitore. In tali circostanze, puoi utilizzare il trasmettitore per emettere ultrasuoni leggibilidal ricevitore. Il trasmettitore è programmato con tre livelli di segnale per individuare con precisione le perdite.