FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5117488 ULD410 CERCAFUGHE A ULTRASUONI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Microfono singolo
Tecnica - MEMS
Frequenza del segnale sonoro - 20...90 kHz
Indicazione / Visualizzazione - LCD / acustico
Immagine reale - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969917766
Codice prodotto
FLK5117488
Cod. produttore
5117488
Produttore
FLK
Tipo di sensore
Microfono singolo
Tecnica
MEMS
Frequenza del segnale sonoro
20...90 kHz
Indicazione / Visualizzazione
LCD / acustico
Immagine reale
no
Risoluzione display
320x240
Diagonale del display
6.35 cm
Con touch screen
no
Registrazione video
no
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Con laser
no
Misurazione della distanza
no
Con lampada incorporata
no
Cuffie
sì
Compatibile con WiFi
no
Interfaccia Bluetooth
no
Con funzione memoria
no
Memoria interna
no
Slot per scheda SD
no
Connessione USB
no
Tipo di bus
Altri
Alimentato a batteria
sì
Tipo di batteria
Altri
Max. autonomia batteria
105 h
Grado di protezione (IP)
IP40
Lunghezza
183 mm
Altezza
43 mm
Larghezza
75 mm
Quando un'apparecchiatura inizia a presentare problemi dovuti a perdite d'aria o gas, vibrazioni o scariche elettrostatiche, il punto interessato emette un'onda sonora a ultrasuoni che l'orecchio umano non è in grado di percepire. I rilevatori di perditea ultrasuoni serie ULD-400-EUR convertono queste onde a ultrasuoni in un segnale che può essere utilizzato per individuare la posizione esatta del guasto. Il grafico a barre sull'ampio display LCD mostra l'entità della perdita in modo chiaro, mentre puoiidentificarne la fonte ascoltandone il suono convertito con le cuffie. Se lavori in sistemi non pressurizzati o la pressione non è sufficiente a rilevare o verificare la presenza di una perdita con il solo ricevitore, puoi usare il trasmettitore (inclusonel kit ULD-420-EUR) per generare il segnale a ultrasuoni. In ambienti in cui macchinari o apparecchiature in funzione emettono forti ultrasuoni, il filtro del ricevitore può eliminare fino a tre frequenze principali che altrimenti nasconderebbero il rumore legato al guasto.