FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5088785 AT8020 LOCALIZZ CAVI AVANZ,RICEV,VALIGIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Con ricevitore - sì
Funzione di localizzazione cavi - sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi - no
Funzione di localizzazione marcatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969910750
Codice prodotto
FLK5088785
Cod. produttore
5088785
Produttore
FLK
Trasmettitore
sì
Con ricevitore
sì
Funzione di localizzazione cavi
sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi
no
Funzione di localizzazione marcatore
no
Funzione di programmazione marcatore
no
Potenza di trasmissione
1 W
Con accessori
sì
Con valigetta / borsa
sì
Con telaio di messa a terra
no
Con pinza di accoppiamento
no
Strumento per localizzazione marcatori elettronici per cavi, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK5088785 - AT-8020 LOCALIZZ CAVI AVANZ.RICEV.VALIGI