FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5067797 PLSHGI180G INSERTO RICAMBIO PER PLS 180G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Vetro
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
95969905466
Codice prodotto
FLK5067797
Cod. produttore
5067797
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio
Vetro
Materiale
Altri
I cacciaviti isolati a taglio Fluke sono dotati di un'impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'utente, riducendo lo sforzo e la fatica di lavoro e garantendo la coppia massima. Il nucleo dell'impugnatura a prova d'urto a tutta lunghezza è rivestito con materiale esterno a presa morbida ed è dotato di un foro di sospensione per una maggiore sicurezza e di un design antirollio dell'impugnatura. Un albero isolato sottile consente l'accesso in aree difficili da raggiungere. I cacciaviti isolati a croce Fluke sono certificati a 1000 V CA, 1500 V CC e forgiati in acciaio tedesco CMV per una maggiore durata.