FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5044678 AT6010RE RICEVITORE PER SERIE AT6010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - no
Funzione di localizzazione cavi - sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi - no
Funzione di localizzazione marcatore - no
Funzione di programmazione marcatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969890557
Codice prodotto
FLK5044678
Cod. produttore
5044678
Produttore
FLK
Trasmettitore
no
Funzione di localizzazione cavi
sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi
no
Funzione di localizzazione marcatore
no
Funzione di programmazione marcatore
no
Con accessori
no
Con valigetta / borsa
no
Con telaio di messa a terra
no
Con pinza di accoppiamento
no
AT-6010-RE Ricevitore di ricambio per AT-6010