FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5044669 AT6010 TRACCIACAVI AVANZATO CON CUSTODIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Funzione di localizzazione cavi - sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi - no
Funzione di localizzazione marcatore - no
Funzione di programmazione marcatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969890540
Codice prodotto
FLK5044669
Cod. produttore
5044669
Produttore
FLK
Trasmettitore
sì
Funzione di localizzazione cavi
sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi
no
Funzione di localizzazione marcatore
no
Funzione di programmazione marcatore
no
Potenza di trasmissione
1 W
Con accessori
sì
Con valigetta / borsa
sì
Con telaio di messa a terra
no
Con pinza di accoppiamento
no
AT-6010-EUR kit avanzato di localizzazione cavi