FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5031929 PLS FS SUPPORTO PAVIMENTO PER PLS 3, 5,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Altezza operativa - 4.6...4.6 cm
Lunghezza compatta (non esteso) - 10.7 cm
Materiale - Acciaio
Regolabile - no
Versione mandrino - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969887373
Codice prodotto
FLK5031929
Cod. produttore
5031929
Produttore
FLK
Altezza operativa
4.6...4.6 cm
Lunghezza compatta (non esteso)
10.7 cm
Materiale
Acciaio
Regolabile
no
Versione mandrino
no
Sostegno centrale regolabile
no
Peso
0.14 kg
Carico max.
1 kg
Testa del treppiede
Piatta
Treppiedi con metodo di chiusura a morsetto
Altri
PLS FS Supporto da pavimento per livelle PLS 3, 5, 6