FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK4994565 UAT620EUR LOCALIZZ UTENZE+PINZA SEGNALI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmettitore - sì
Funzione di localizzazione cavi - sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi - no
Funzione di localizzazione marcatore - no
Funzione di programmazione marcatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969873871
Codice prodotto
FLK4994565
Cod. produttore
4994565
Produttore
FLK
Trasmettitore
sì
Funzione di localizzazione cavi
sì
Funzione di localizzazione dei guasti delle guaine di protezione per cavi
no
Funzione di localizzazione marcatore
no
Funzione di programmazione marcatore
no
Potenza di trasmissione
3 W
Con accessori
sì
Con valigetta / borsa
sì
Con telaio di messa a terra
no
Con pinza di accoppiamento
sì
UAT-620-EUR Kit di localizzatore di sottoservizi + pinza per segnali