FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK4977402 1550 FC TESTER ISOLAM 250V5KV, 02TOHM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Grafico a barre analogico - sì
Alimentazione - Batteria
Display LC retroilluminato - no
Range resistenza di isolamento misurabile - 0.2...1000000 MOhm
Confezione
1 PZ
EAN
95969868785
Codice prodotto
FLK4977402
Cod. produttore
4977402
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione
Analogico / Digitale
Grafico a barre analogico
sì
Alimentazione
Batteria
Display LC retroilluminato
no
Range resistenza di isolamento misurabile
0.2...1000000 MOhm
Tensione di prova nominale 100 V
no
Tensione di prova nominale 250 V
sì
Tensione di prova nominale 500 V
sì
Tensione di prova nominale 1000 V
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V
sì
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V
sì
Tensione nominale di test di isolamento regolabile
no
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa
sì
Misura per basse resistenze
no
Misura della tensione
sì
Test per limitatori di tensione
sì
Memoria dei valori misurati
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF
no
Memoria misura più recente (HOLD)
sì
Interfaccia
sì
Fluke 1550C FC Misuratore di isolamento 250V..5kV, 0..1TOhm, Fluke Connect