FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK4571403 LVD1A RILEV TENSIONE 40V..300V AC E TORC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di test - 1 polo
Indicatore di tensione - Altri
Tensione misurabile - 40...300 V
Lunghezza - 75 mm
Carico interno (per test RCD) - no
Confezione
12 PZ
EAN
95969773188
Codice prodotto
FLK4571403
Cod. produttore
4571403
Produttore
FLK
Tipo di test
1 polo
Indicatore di tensione
Altri
Tensione misurabile
40...300 V
Lunghezza
75 mm
Carico interno (per test RCD)
no
Carico commutabile
no
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase)
no
Test di continuità
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase
sì
Rilevatore di tensione senza contatto
sì
Memoria misura più recente (HOLD)
no
Display LC retroilluminato
no
Puntali con calotte di protezione
no
Illuminazione del punto di misurazione
sì
Utilizzabile in caso di pioggia
no
Alimentazione
Batteria
Categoria del circuito di misura
Nessuno
Tester di tensione, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4571403 - LVD1A RILEV TENSIONE 40V..300V AC E TORC