FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK4374519 PROINSTALL200EUR TESTER ISOLAM MULTIFUNZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Indicazione del valore limite - no
Misura di isolamento / della resistenza di isolamento - sì
Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa - no
Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969680042
Codice prodotto
FLK4374519
Cod. produttore
4374519
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Indicazione del valore limite
no
Misura di isolamento / della resistenza di isolamento
sì
Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa
no
Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti
no
Test per limitatori di tensione
no
Misura per basse resistenze
sì
Misurazione bassa resistenza con funzione rampa
no
Misura di terra / della resistenza di terra
sì
Misura di terra selettiva
no
Misura circuito di terra
no
Misura di terra specifica
no
Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto)
sì
Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD
sì
Misurazione della resistenza interna di rete
sì
Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti
sì
Test per interruttori differenziali
sì
Forma della curva per test differenziali
Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione
sì
Funzione di analisi interruttori differenziali
sì
Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K
no
Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento
no
Misura delle correnti di dispersione con adattatore
no
Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo
no
Test sequenza di fase
sì
Memoria strutturata dei valori misurati
sì
Memoria dei valori misurati
sì
Interfaccia
sì
Connessione per stampante
no
Stampante integrata
no
Tester controllabile da remoto
sì
PROINSTALL-200-EUR, Tester d'isolamento multifunzione Telaris